品番 : EA979DA-13
品名 : φ65(88)mm 平置ゴム(黒/2個)
仕様
| サイズ | 内径:65mm、外径:88mm | 材質 | 合成ゴム(非移行性ゴム) |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 入数 | 2個 |
| 様々な脚付き家具、キャスター脚の固定に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DA-11 φ42(55)mm 平置ゴム(黒/4個) |
| EA979DA-13 φ65(88)mm 平置ゴム(黒/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
