品番 : EA979DA-17
品名 : φ65mm 硬質フェルト付平置ゴム(茶/2個)
仕様
| 適応サイズ(mm) | φ65 | 入数 | 2個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム+硬質フェルト | 色 | 茶 |
| 床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/14 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DA-16 φ42mm 硬質フェルト付平置ゴム(茶/4個) |
| EA979DA-17 φ65mm 硬質フェルト付平置ゴム(茶/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

