品番 : EA979DA-19
品名 : φ77mm 吸盤付平置ゴム(黒/4個)
仕様
| 適応サイズ | φ77mm | 外径 | φ85mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約200kg | 重量 | 40g |
| 材質 | シリコン | 色 | 黒 |
| 入数 | 4個 | ||
| 丸型 | |||
| 色移りしにくいシリコン製 | |||
| 裏面に付いている複数の吸盤で床にくっつくので、高い防振・滑り止め効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/14 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PACK | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DA-18 φ51mm 吸盤付平置ゴム(黒/4個) |
| EA979DA-19 φ77mm 吸盤付平置ゴム(黒/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
