詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DA-18

品名 : φ51mm 吸盤付平置ゴム(黒/4個)

仕様

適応サイズ φ51mm 外径 φ60mm
耐荷重 約200kg 重量 22g
材質 シリコン 色 黒
入数 4個
丸型
色移りしにくいシリコン製
裏面に付いている複数の吸盤で床にくっつくので、高い防振・滑り止め効果があります。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/14 07:10現在)

商品入数 4 販売単位 PACK
バリエーション一覧
EA979DA-18 φ51mm 吸盤付平置ゴム(黒/4個)
EA979DA-19 φ77mm 吸盤付平置ゴム(黒/4個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top