詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DA-34

品名 : φ40x3mm ゴムクッション(4枚)

仕様

材質 非移行性ゴム サイズ φ40×3mm
入数 4枚
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
接着テープ付
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 14:49現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 2099ページ

代替品

EA979DA-74
バリエーション一覧
EA979DA-33 φ28x3mm ゴムクッション(4枚)
EA979DA-34 φ40x3mm ゴムクッション(4枚)
EA979DA-35 20x10x3mm ゴムクッション(4枚)
EA979DA-36 13x55x3mm ゴムクッション(4枚)
EA979DA-37 90x60x3mm ゴムクッション
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top