品番 : EA979DA-35
品名 : 20x10x3mm ゴムクッション(4枚)
仕様
| 材質 | 非移行性ゴム | サイズ | 10×20×3mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4枚 | ||
| 床のキズ防止や、防振、防音効果があります。 | |||
| 接着テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/05 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DA-33 φ28x3mm ゴムクッション(4枚) |
| EA979DA-34 φ40x3mm ゴムクッション(4枚) |
| EA979DA-35 20x10x3mm ゴムクッション(4枚) |
| EA979DA-36 13x55x3mm ゴムクッション(4枚) |
| EA979DA-37 90x60x3mm ゴムクッション |
ウェブカタログ画像
拡大

