詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DC-10

品名 : φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶)

仕様

穴径 φ21mm 高さ 26㎜
材質 エラストマー樹脂 入数 4個
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 12:32現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979DC-10 φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶)
EA979DC-11 φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶)
EA979DC-12 φ28.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶)
EA979DC-13 φ31.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶)
EA979DC-14 φ36.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶)
ウェブカタログ画像
入数:4個
※画像は代表画像です
  • 入数:4個\n※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top