品番 : EA979DC-11
品名 : φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶)
仕様
| 穴径 | φ24mm | 高さ | 26㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | 入数 | 4個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DC-10 φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶) |
| EA979DC-11 φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶) |
| EA979DC-12 φ28.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶) |
| EA979DC-13 φ31.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶) |
| EA979DC-14 φ36.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/茶) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です