品番 : EA979DC-19
品名 : φ31.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
仕様
| 適応サイズ(mm) | φ31 | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | 高さ | 29mm |
| 入数 | 4個 | ||
| エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA979DC-18です。
