詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DC-6

品名 : φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)

仕様

適応サイズ(mm) φ24 カラー 白
入数 4個 材質 エラストマー樹脂
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、 変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/20 06:59現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979DC-5 φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DC-6 φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DC-7 φ28.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DC-8 φ31.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DC-9 φ36.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DC-16 φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
EA979DC-17 φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
EA979DC-18 φ28.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
EA979DC-19 φ31.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
EA979DC-20 φ36.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA979DC-7です。
  • ※画像はEA979DC-7です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top