詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DH-22B

品名 : 22x 98x 5mm 調整くさび(10本)

仕様

用途 ドア枠の垂直調整、巾木・廻り縁、留め加工の微調整などに サイズ 22×98×5(T)mm
材質 PSポリスチレン 入数 10個
すき間に入れてパキッ折るだけで垂直・水平調整ができます。
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 16:29現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2343ページ
バリエーション一覧
EA979DH-21 14x 98x 5mm 調整くさび(100本)
EA979DH-21B 14x 98x 5mm 調整くさび(10本)
EA979DH-22 22x 98x 5mm 調整くさび(60本)
EA979DH-22B 22x 98x 5mm 調整くさび(10本)
EA979DH-23 50x120x 3mm 調整くさび(30本)
EA979DH-23B 50x120x 3mm 調整くさび(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※画像は代表画像です。
  • 入数:10個\n※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top