品番 : EA979DH-21
品名 : 14x 98x 5mm 調整くさび(100本)
仕様
| 用途 | ドア枠の垂直調整、巾木・廻り縁、留め加工の微調整などに | サイズ | 14×98×5(T)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PSポリスチレン | 入数 | 100個 |
| すき間に入れてパキッ折るだけで垂直・水平調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/06 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA979DH-26 : 17x30x3.3mm 調整ベース(150個) |
| 関連商品 | EA979DH-27 : 17x30x6.0mm 調整ベース(100個) |
| 関連商品 | EA979DH-28 : 17x30x9.0mm 調整ベース(70個) |

※画像は代表画像です。