品番 : EA979DH-62
品名 : 200x100x 3mm レベルスペーサーセット(10枚)
仕様
| サイズ(mm) | 200×100×3(t) | 入数 | 10枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 再生PP | ||
| L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。 | |||
| 圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。 | |||
| 固定に便利な5ミリ穴有り。 | |||
| ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。 | |||
| 工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA979DH-63です