詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DH-66

品名 : 200x100x20mm レベルスペーサーセット(1枚)

仕様

サイズ(mm) 200×100×20(t) 入数 1枚
材質 再生PP
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
固定に便利な5ミリ穴有り。
ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。
工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 01:09現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2343ページ
バリエーション一覧
EA979DH-61 200x100x 2mm レベルスペーサーセット(15枚)
EA979DH-62 200x100x 3mm レベルスペーサーセット(10枚)
EA979DH-63 200x100x 5mm レベルスペーサーセット(6枚)
EA979DH-64 200x100x10mm レベルスペーサーセット(3枚)
EA979DH-65 200x100x15mm レベルスペーサーセット(2枚)
EA979DH-66 200x100x20mm レベルスペーサーセット(1枚)
ウェブカタログ画像
※1枚入り
※画像はEA979DH-63です
  • ※1枚入り\n※画像はEA979DH-63です
  • 入数1枚\n商品の厚みは20mmです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top