品番 : EA979DJ-21
品名 : 47x28x6.0mm 家具転倒防止スペーサー(4枚)
仕様
| サイズ(mm) | 47×28 | 厚み(mm) | 6 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4枚 | 材質 | ポリエチレン |
| 色 | 白透明 | ||
| 家具などの転倒・ズレ防止に | |||
| がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ 取り付けはとても簡単 |
|||
| 家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/10/09 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DJ-21 47x28x6.0mm 家具転倒防止スペーサー(4枚) |
| EA979DJ-22 48x29x6.0mm 家具転倒防止スペーサー(4枚) |
| EA979DJ-23 48x29x6.0mm 家具転倒防止スペーサー(4枚) |
