詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DJ-23

品名 : 48x29x6.0mm 家具転倒防止スペーサー(4枚)

仕様

サイズ(mm) 48×29 厚み(mm) 6
入数 4枚 材質 合成ゴム
色 黒
家具などの転倒・ズレ防止に
がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ
取り付けはとても簡単
家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/09 21:12現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2343ページ
バリエーション一覧
EA979DJ-21 47x28x6.0mm 家具転倒防止スペーサー(4枚)
EA979DJ-22 48x29x6.0mm 家具転倒防止スペーサー(4枚)
EA979DJ-23 48x29x6.0mm 家具転倒防止スペーサー(4枚)
ウェブカタログ画像
  • 商品はKBB-30です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top