品番 : EA979DV-4
品名 : φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
仕様
| 適用サイズ | φ29~32mm | 材質 | フッ素樹脂+ゴム |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4個 | ||
| 家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 | |||
| 掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。 | |||
| ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 | |||
| キャップ型なので外れにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
