詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DV-5

品名 : φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個)

仕様

適用サイズ φ33~36mm 材質 フッ素樹脂+ゴム
入数 4個
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 04:26現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2099ページ
バリエーション一覧
EA979DV-1 φ17-20mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
EA979DV-2 φ21-24mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
EA979DV-3 φ25-28mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
EA979DV-4 φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
EA979DV-5 φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
EA979DV-6 φ45-49mm カグスベール(丸型キャップ/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top