品番 : EA980AD-10A
品名 : 6.0mmx10m プラスチックチェーン(黄/反射板付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | チェーン:PE、反射板:ABS | 全長 | 10m |
---|---|---|---|
線径 | 6㎜ | ||
反射板付 | |||
両端をつなげます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 00:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA980AD-2 8.0mmx 2m プラスチックチェーン(黄/反射板付) |
EA980AD-5 8.0mmx 5m プラスチックチェーン(黄/反射板付) |
EA980AD-10A 6.0mmx10m プラスチックチェーン(黄/反射板付) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA980A-102 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黄) |
拡大