品番 : EA980AD-2
品名 : 8.0mmx 2m プラスチックチェーン(黄/反射板付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ポリエチレン | 全長 | 2m |
---|---|---|---|
線径 | 8mm | チェーン内寸 | 36×11mm |
1mあたり3個の反射板付 | |||
両端をつなげます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA980AD-2 8.0mmx 2m プラスチックチェーン(黄/反射板付) |
EA980AD-5 8.0mmx 5m プラスチックチェーン(黄/反射板付) |
EA980AD-10A 6.0mmx10m プラスチックチェーン(黄/反射板付) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA980A-102B : 8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄) |
拡大