品番 : EA980SA-202
品名 : 2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 2m | 線径 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 60kg | サイズ(mm) | A:14.4 B:4.5 |
| 平均破断荷重 | 200kg | 材質 | SUS304 |
| 研磨仕上げ | |||
| 線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/11 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
| オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
