詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SA-705

品名 : 8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

仕様

全長 5m 線径 8mm
使用荷重 650kg サイズ(mm) A:38
B:12
平均破断荷重 2000kg 材質 SUS304
研磨仕上げ
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
溶接あり
追加説明
カタログ価格

25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/11 13:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1370ページ
バリエーション一覧
EA980SA-102 2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-105 2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-110 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-130 2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-202 2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-205 2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-210 2.5mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-230 2.5mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-302 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-305 3.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-310 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-330 3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-402 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-405 4.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-410 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-430 4.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-502 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-505 5.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-510 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-530 5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-602 6.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-605 6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-610 6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-630 6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-702 8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-705 8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-710 8.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
EA980SA-730 8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:38\nB:12

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top