品番 : EA980SB-34
品名 : 4.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
全長 | 30m | 線径 | 4mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 200kg | サイズ(mm) | A:26 B:6.5 |
材質 | ステンレス(SUS316) | ||
研磨仕上げ | |||
線径が大きく強度も強いリンクチェーンです。 | |||
溶接あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |