品番 : EA980SR-1
品名 : 7 mm クリップジョイント
仕様
| サイズ | 23.5×13.5mm | 厚さ | 1.5㎜ |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 7×7mm | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 4g | 入数 | 2個 |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 手軽にジョイントができます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980SR-1 7 mm クリップジョイント |
| EA980SR-2 12 mm クリップジョイント |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
