詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SR-2

品名 : 12 mm クリップジョイント

仕様

サイズ 37×23mm 厚さ 3mm
リング内径 12×11mm 材質 SUS304
重量 20g 入数 2個
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
手軽にジョイントができます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/19 10:17現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA980SR-1 7 mm クリップジョイント
EA980SR-2 12 mm クリップジョイント
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • L:37㎜   W:23㎜  \nd1:12㎜   d2:11㎜   T:3㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top