品番 : EA980TW-1
品名 : 2.6mmx1.0m マンテルチェーン(両端フック付)
仕様
| 材質 | 鉄(クロムメッキ) | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 線径 | 2.6mm | サイズ(mm) | A:13.2 B:6.4 |
| 使用荷重 | 20kg | 重量 | 175g |
| 両端フック付(口の開き:21mm) | |||
| パイプをまとめて束ねる際や、通路の間仕切りなどに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/15 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980TW-1 2.6mmx1.0m マンテルチェーン(両端フック付) |
| EA980TW-1.5 2.6mmx1.5m マンテルチェーン(両端フック付) |
| EA980TW-2 2.6mmx2.0m マンテルチェーン(両端フック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
