詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981DL-3.5A

品名 : 70mmx3.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 HEN W050×3.5m
シリーズ シライスリング 商品名 シライマルチスリング
揚量 5.0t 長さ 3.5m
70mm 厚み 22mm
破断荷重 295kN以上 材質 側布:ナイロン
芯糸:ポリエステル(再生糸)
重量 4200g
柔軟で作業しやすいエンドレス形ラウンドスリング
強くて耐久力があり経済的
傷つきやすい吊り荷に最適
JIS B 8811
エコマーク取得商品
※表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

38,800 (税抜)/ 42,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/01 05:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA981DL-1A 70mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-1.5A 70mmx1.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-2A 70mmx2.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-2.5A 70mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-3A 70mmx3.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-3.5A 70mmx3.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-4A 70mmx4.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-5A 70mmx5.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-6A 70mmx6.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-8A 70mmx8.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-9A 70mmx9.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
EA981DL-10A 70mmx 10m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用荷重
  • 本体:長さ3.5m 厚さ22mm 幅70mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top