品番 : EA981DL-4A
品名 : 70mmx4.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | HEN W050×4.0m |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 商品名 | シライマルチスリング |
| 揚量 | 5.0t | 長さ | 4.0m |
| 幅 | 70mm | 厚み | 22mm |
| 破断荷重 | 295kN以上 | 材質 | 側布:ナイロン 芯糸:ポリエステル(再生糸) |
| 重量 | 4800g | 色 | 赤 |
| 柔軟で作業しやすいエンドレス形ラウンドスリング | |||
| 強くて耐久力があり経済的 | |||
| 傷つきやすい吊り荷に最適 | |||
| JIS B 8811 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| ※表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。 | |||
| ※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。 | |||
| ※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。 | |||
| ※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,800 円(税抜)/ 48,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
