詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981FG-2

品名 : 25mmx2.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 SG4E 25×2
シリーズ シライスリング 商品名 シグナルスリング HG
25mm 全長 2.0m
揚量 1.0t 材質 テトロン(ポリエステル)
アイ長さ 250mm
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 14:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981FG-2A
  • 品番

    EA981FG-2A

  • コメント

    材質が再生糸(エコマーク付)に変更

バリエーション一覧
EA981FG-1 25mmx1.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-1.5 25mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-2 25mmx2.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-2.5 25mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-3 25mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-4 25mmx4.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-5 25mmx5.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-6 25mmx6.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-8 25mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-1 35mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-1.5 35mmx1.5m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-2 35mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-2.5 35mmx2.5m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-3 35mmx3.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-4 35mmx4.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-5 35mmx5.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-6 35mmx6.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-8 35mmx8.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-1 50mmx1.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-1.5 50mmx1.5m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-2 50mmx2.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-2.5 50mmx2.5m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-3 50mmx3.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-4 50mmx4.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-5 50mmx5.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-6 50mmx6.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-8 50mmx8.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-1 75mmx1.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-1.5 75mmx1.5m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-2 75mmx2.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-2.5 75mmx2.5m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-3 75mmx3.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-4 75mmx4.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-5 75mmx5.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-6 75mmx6.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-8 75mmx8.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-10 75mmx10.0m/ 3.2ton ベストスリング(シグナル
EA981FM-1.5 150mmx1.5m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-2 150mmx2.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-2.5 150mmx2.5m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-3 150mmx3.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-4 150mmx4.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-5 150mmx5.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-6 150mmx6.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-8 150mmx8.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-10 150mmx10.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル
EA981FM-12 150mmx12.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル
EA981FN-2 200mmx2.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-2.5 200mmx2.5m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-3 200mmx3.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-4 200mmx4.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-5 200mmx5.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-6 200mmx6.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-8 200mmx8.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-10 200mmx10.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル
EA981FN-12 200mmx12.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル
EA981FP-2 250mmx2.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-2.5 250mmx2.5m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-3 250mmx3.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-4 250mmx4.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-5 250mmx5.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-6 250mmx6.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-8 250mmx8.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-10 250mmx10.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル
EA981FP-12 250mmx12.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル
EA981FR-2.5 300mmx2.5m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-3 300mmx3.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-4 300mmx4.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-5 300mmx5.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-6 300mmx6.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-8 300mmx8.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-10 300mmx10.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル
EA981FR-12 300mmx12.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top