品番 : EA981RC-1.5
品名 : 48mmx1.5m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ナイロン | 幅 | 48mm |
---|---|---|---|
揚量 | 1.6t | 色 | 青 |
全長 | 1.5m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 04:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|