品番 : EA981VA-44
品名 : 6.0tonx 1.5m スリングチェーン(4本懸け)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 使用荷重 | 6t |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(1本吊時) | 3t | 重量 | 20.2kg |
| 有効長 | 1.5m | マスターリンク内径 | 178×89mm |
| フック口開き | 38mm | チェーン径 | 10mm |
| チェーン長さ | 960mm | ||
| 4本吊 | |||
| スチール鋳鉄製 | |||
| マスターリンク付 | |||
| 使用荷重は吊り角度0~90度の時の値です。 | |||
| 吊り角度を大きくすると使用荷重は低下します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,600 円(税抜)/ 86,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VA-42 3.0tonx 1.5m スリングチェーン(4本懸け) |
| EA981VA-44 6.0tonx 1.5m スリングチェーン(4本懸け) |
ウェブカタログ画像
拡大
