品番 : EA981VA-54
品名 : 3.0tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チェーンの長さが自由自在!
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | ACS3-S |
---|---|---|---|
材質 | 鉄 | 重量(kg) | 7.3 |
使用荷重(t) | 3 | 有効長 | 1.5m |
フック口開き | 36mm | ||
1本吊 | |||
チェーンの長さが自由自在! | |||
長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!! | |||
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 | |||
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。) |
|||
アジャスタブルマスターリンク付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 00:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA981VA-51 0.95tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸) |
EA981VA-52 1.5tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸) |
EA981VA-53 2.0tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸) |
EA981VA-54 3.0tonx1.5m アジャスタブルリングチェーン(1本懸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA981VA-51です