品番 : EA981VA-7
品名 : 1.5tonx1000mm チェーンフック(1本懸け)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | CFHL1.5L |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.5t | 有効長 | 1017mm |
| フック開き | 62mm | マスターリンク内径 | 127×63mm |
| マスターリンク線径 | 14mm | 重量 | 2.8kg |
| 材質 | スチール | ||
| ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフック | |||
| メッキ付きの強力チェーン | |||
| マスターリンク付き | |||
| 鍛造製の丈夫なラッチ付き | |||
| 【サイズ(画像参照)】 チェーンフック…A:14mm B:127mm C:63mm L:1017mm フック…A:62mm B:65mm C:25mm D:11mm E:28mm F:148mm G:175mm L:214mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,100 円(税抜)/ 34,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VA-6 0.75tonx1000mm チェーンフック(1本懸け) |
| EA981VA-7 1.5tonx1000mm チェーンフック(1本懸け) |
| EA981VA-8 3.0tonx1500mm チェーンフック(1本懸け) |
