品番 : EA981VA-8
品名 : 3.0tonx1500mm チェーンフック(1本懸け)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | CFHL3L |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 3t | 有効長 | 1544mm |
| フック開き | 73mm | マスターリンク内径 | 140×70mm |
| マスターリンク線径 | 17mm | 重量 | 6.3kg |
| 材質 | スチール | ||
| ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフック | |||
| メッキ付きの強力チェーン | |||
| マスターリンク付き | |||
| 鍛造製の丈夫なラッチ付き | |||
| 【サイズ(画像参照)】 チェーンフック…A:17mm B:140mm C:70mm L:1544mm フック…A:73mm B:80mm C:32mm D:14mm E:33mm F:164mm G:216mm L:263mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VA-6 0.75tonx1000mm チェーンフック(1本懸け) |
| EA981VA-7 1.5tonx1000mm チェーンフック(1本懸け) |
| EA981VA-8 3.0tonx1500mm チェーンフック(1本懸け) |
