品番 : EA981VC-12A
品名 : 2.5tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重 | 2.5t | チェーンサイズ | 10mm |
---|---|---|---|
有効長 | 2m | 重量 | 6.3kg |
フック口開き | 20mm | マスターリンク内径 | 140×80mm |
アイタイプ | 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。 ねじれによる結合トラブルなどがありません。 |
||
スチール鋳鉄製 | |||
チョークフック、カプラー付 | |||
1本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 14:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981VC-2A 1.6tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け) |
EA981VC-12A 2.5tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け) |
EA981VC-15A 2.5tonx5.0m スリングチェーン(1本懸け) |