品番 : EA981WA-1
品名 : 9mmx1.0m 玉掛ワイヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/09/20 破断荷重:4.06t(誤)→ 3.74t(正)(No.55 9043)
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | LT9mm×1m |
---|---|---|---|
全長 | 1.0m | ロープ径 | 9mm |
重量 | 0.45kg | 破断荷重 | 3.74t |
玉掛け可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 16:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981WA-1 9mmx1.0m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-1.5 9mmx1.5m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-2 9mmx2.0m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-2.5 9mmx2.5m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-3 9mmx3.0m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-4 9mmx4.0m 玉掛ワイヤー |
メイン画像
拡大
.jpg)