詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WA-1.5

品名 : 9mmx1.5m 玉掛ワイヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/09/20 破断荷重:4.06t(誤)→ 3.74t(正)(No.55 9043)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 LT9mm×1.5m
全長 1.5m ロープ径 9mm
重量 0.56kg 破断荷重 3.74t
玉掛け可能です。
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/01 01:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981WA-22
バリエーション一覧
EA981WA-1 9mmx1.0m 玉掛ワイヤー
EA981WA-1.5 9mmx1.5m 玉掛ワイヤー
EA981WA-2 9mmx2.0m 玉掛ワイヤー
EA981WA-2.5 9mmx2.5m 玉掛ワイヤー
EA981WA-3 9mmx3.0m 玉掛ワイヤー
EA981WA-4 9mmx4.0m 玉掛ワイヤー
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top