品番 : EA981WM-87
品名 : 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(4点吊/シート無)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 1.5×1.5m | 吊り手長さ | 1.13m |
---|---|---|---|
重量 | 16kg | 材質 | スチール |
使用荷重 | 2.5t ※あくまでも目安です。 |
目合 | 120mm |
仕様 | シート無し | ワイヤー径 | 吊り手:12mm 中目:9mm |
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。 | |||
比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。 | |||
積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。 | |||
ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。 | |||
積み荷の下には絶対に入らないでください。 | |||
ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 17:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA981WM-86です。