詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-88

品名 : 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(4点吊/シート無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 1.8×1.8m 吊り手長さ 1.35m
重量 21kg 材質 スチール
使用荷重 2.5t
※あくまでも目安です。
目合 120mm
仕様 シート無し ワイヤー径 吊り手:12mm
中目:9mm
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。
比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。
積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。
ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。
積み荷の下には絶対に入らないでください。
ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
追加説明
カタログ価格

51,200 (税抜)/ 56,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 17:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981WM-88A
  • 品番

    EA981WM-88A

  • コメント

    変更点:品番のみ

バリエーション一覧
EA981WM-86 1.2X1.2m ワイヤーモッコ(4点吊/シート無)
EA981WM-87 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(4点吊/シート無)
EA981WM-88 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(4点吊/シート無)
EA981WM-96 1.2x1.2m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
EA981WM-97 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
EA981WM-98 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA981WM-86です。
  • ※画像はEA981WM-86です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top