詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BT-15

品名 : 2.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 RP-20
軽自動車~普通乗用車に
能力:2t
収縮時:1.7m、最大伸長時:4m
白旗付
追加説明
カタログ価格

4,680 (税抜)/ 5,148 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/19 04:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA982BT-15A
  • 品番

    EA982BT-15A

  • コメント

    変更点:パッケージ

バリエーション一覧
EA982BT-15 2.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄)
EA982BT-16 3.0tonx 4.5m 牽引ロープ(黄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top