品番 : EA982BT-16
品名 : 3.0tonx 4.5m 牽引ロープ(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | RP-50 |
---|---|---|---|
普通車~1BOX・4WDに | |||
能力:3t | |||
収縮時:1.95m、最大伸長時:4~4.5m | |||
白旗付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/19 04:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA982BT-15 2.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄) |
EA982BT-16 3.0tonx 4.5m 牽引ロープ(黄) |