詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SD-23

品名 : 50mmx 3.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 RE-50LS 1+2
シリーズ ベルタイト 使用荷重 764kg
ベルト長 固定側:1m、調整側:2m ベルト(幅×厚み) 50×2.5mm
材質 ベルト:ポリエステル
バックル:ステンレス
破断荷重 30kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
両端アイ型
追加説明
カタログ価格

16,900 (税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 03:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA982SD-23A
  • 品番

    EA982SD-23A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SD-23 50mmx 3.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
EA982SD-24 50mmx 4.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
EA982SD-25 50mmx 5.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
EA982SD-26 50mmx 6.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
EA982SD-27 50mmx 7.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
EA982SD-28 50mmx 8.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
EA982SD-30 50mmx10.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法説明
  • ※デザインはイメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top