品番 : EA983BR-152
品名 : 272x327mm/A4 フリー標識(差込式/マグネット型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 340-441 |
---|---|---|---|
裏面マグネット式 | |||
サイズ | 272×327×0.4mm | 材質 | 塩ビ(ゴムマグネット付) |
仕様 | A4横用 | カラー | 緑/白 |
防雨型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 08:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BR-151 359x240mm/A4 フリー標識(差込式/マグネット型) |
EA983BR-152 272x327mm/A4 フリー標識(差込式/マグネット型) |
EA983BR-153 359x450mm/A3 フリー標識(差込式/マグネット型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)