詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-153

品名 : 359x450mm/A3 フリー標識(差込式/マグネット型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 340-451
裏面マグネット式
サイズ 359×450×0.4mm 材質 塩ビ(ゴムマグネット付)
仕様 A3横用 カラー 緑/白
防雨型
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 03:00現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983BR-151 359x240mm/A4 フリー標識(差込式/マグネット型)
EA983BR-152 272x327mm/A4 フリー標識(差込式/マグネット型)
EA983BR-153 359x450mm/A3 フリー標識(差込式/マグネット型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top