品番 : EA983BT-32S
品名 : [EA983BT-32用] A3危険予知活動用紙(25枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 320-28 |
---|---|---|---|
EA983BT-32用 | |||
サイズ | 297×420mm | 材質 | 紙 |
仕様 | A3横用 | 入数 | 25枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 02:02現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 冊 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BT-31A 247x335mm/A4 危険予知活動ボード(防雨型) |
EA983BT-32A 331x463mm/A3 危険予知活動ボード(防雨型) |
EA983BT-32S [EA983BT-32用] A3危険予知活動用紙(25枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)