品番 : EA983CB-11B
品名 : 275x60mm ワンタッチタグ(使用禁止)
仕様
サイズ(mm) | 275×60 | 内容 | 使用禁止(無地タイプ) |
---|---|---|---|
入数 | 1枚 | 材質 | ユポ(合成紙) |
使用方法 | ①本体から取付用ベルトを引出。 ②ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 ③先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。 |
||
両面印刷 | |||
タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。 | |||
本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。 | |||
水に強く電線にも安心です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/29 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2395ページ |
代替品
|
拡大