品番 : EA983CB-4B
品名 : 275x60mm ワンタッチタグ[さわるな]
仕様
入数 | 1枚 | サイズ(mm) | 275×60 |
---|---|---|---|
内容 | さわるな | 材質 | ユポ(合成紙) |
様式 | 両面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
使用方法 | ①本体から取付用バルトを引出。 ②ベルトを取付けたい場所に通してから本体の スリットに差し込む。 ③先端の切込みをスリットに食い込ませて固定 する。 |
||
タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。 | |||
本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。 | |||
水に強く電線にも安心です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/17 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2395ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA983/EA983CB-4B/EA983CB-4B_IMG_WEB_OUT(01).jpg)