品番 : EA983CW-11A
品名 : 50x 50mm 番号表示ステッカー[1](5枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 844-61 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 50×50 | 内容 | 1 |
| 入数 | 5枚 | 材質 | PPステッカー |
| 仕様 | 粘着 | ||
| ロケーション管理に最適です。 | |||
| 数字のみが印字されており、黒い四角の線はありません。 (商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
