詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CW-50A

品名 : 150x150mm 番号表示ステッカー[0](5枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 845-60
サイズ(mm) 150×150 内容 0
入数 5枚 材質 PPステッカー
仕様 粘着
ロケーション管理に最適です。
数字のみが印字されており、黒い四角の線はありません。
(商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 01:48現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2276ページ
バリエーション一覧
EA983CW-1 50x 50mm 番号表示ステッカー[1~10]
EA983CW-2 100x100mm 番号表示ステッカー[1~10]
EA983CW-3 150x150mm 番号表示ステッカー[1~10]
EA983CW-10A 50x 50mm 番号表示ステッカー[0](5枚)
EA983CW-11A 50x 50mm 番号表示ステッカー[1](5枚)
EA983CW-12A 50x 50mm 番号表示ステッカー[2](5枚)
EA983CW-13A 50x 50mm 番号表示ステッカー[3](5枚)
EA983CW-14A 50x 50mm 番号表示ステッカー[4](5枚)
EA983CW-15A 50x 50mm 番号表示ステッカー[5](5枚)
EA983CW-16A 50x 50mm 番号表示ステッカー[6](5枚)
EA983CW-17A 50x 50mm 番号表示ステッカー[7](5枚)
EA983CW-19A 50x 50mm 番号表示ステッカー[9](5枚)
EA983CW-20A 50x 50mm 番号表示ステッカー[10](5枚)
EA983CW-30A 100x100mm 番号表示ステッカー[0](5枚)
EA983CW-31A 100x100mm 番号表示ステッカー[1](5枚)
EA983CW-32A 100x100mm 番号表示ステッカー[2](5枚)
EA983CW-33A 100x100mm 番号表示ステッカー[3](5枚)
EA983CW-34A 100x100mm 番号表示ステッカー[4](5枚)
EA983CW-35A 100x100mm 番号表示ステッカー[5](5枚)
EA983CW-36A 100x100mm 番号表示ステッカー[6](5枚)
EA983CW-37A 100x100mm 番号表示ステッカー[7](5枚)
EA983CW-38A 100x100mm 番号表示ステッカー[8](5枚)
EA983CW-39A 100x100mm 番号表示ステッカー[9](5枚)
EA983CW-50A 150x150mm 番号表示ステッカー[0](5枚)
EA983CW-51A 150x150mm 番号表示ステッカー[1](5枚)
EA983CW-53A 150x150mm 番号表示ステッカー[3](5枚)
EA983CW-54A 150x150mm 番号表示ステッカー[4](5枚)
EA983CW-55A 150x150mm 番号表示ステッカー[5](5枚)
EA983CW-56A 150x150mm 番号表示ステッカー[6](5枚)
EA983CW-57A 150x150mm 番号表示ステッカー[7](5枚)
EA983CW-58A 150x150mm 番号表示ステッカー[8](5枚)
EA983CW-59A 150x150mm 番号表示ステッカー[9](5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top