品番 : EA983CW-14
品名 : 50x 50mm 番号表示ステッカー[4](1枚)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 844-64 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 50×50 | 内容 | 4 |
入数 | 1枚 | 材質 | PPステッカー |
仕様 | 粘着 | ||
ロケーション管理に最適です。 | |||
数字のみが印字されており、黒い四角の線はありません。 (商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/18 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2329ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)